Motion
RC-040708;PBL092

JTEKT KOYO (NRB)
RC-040708;PBL092

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 0.2500 po, diamètre extérieur de 0.4375 po, largeur de 0.5000 po
N° D’ARTICLE MI06951055
N° MFRRC-040708;PBL092
Prix15.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

JTEKT KOYO (NRB)
RC-040708;PBL092

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 0.2500 po, diamètre extérieur de 0.4375 po, largeur de 0.5000 po
N° D’ARTICLE MI06951055
N° MFRRC-040708;PBL092

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix15.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.2500 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.4375 po
  • Global Largeur  
    0.5000 po
  • Poids
    0.008 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier 1014
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Polymère
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles RC-040708;PBL092 présente un diamètre d’alésage de 0.2500 po, un diamètre extérieur de 0.4375 po, une largeur totale de 0.5000 po et un poids de 0.008 lb, ce qui le rend adapté aux assemblages mécaniques compacts et aux applications industrielles légères.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    PBL092, RC-040708
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier 1014
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné

Aperçu

Description du fabricant
RC-040708;PB;EMBRAYAGE À GODETS L092