Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsM ou taille 8
Détails
- Matériau de revêtementNitrile
- CouleurNoir
- Type de produitGants en tricot - Enduits
- CUP_NON30451435555749
Aperçu
- La technologie BNF offre un plus grand confort et un port plus long grâce à son excellente respirabilité en permettant au gant de mieux dissiper la chaleur corporelle
- Extérieur en nylon/élasthanne de calibre 15
- Grande dextérité, flexibilité et mouvement
- Conception ergonomique pour une fatigue minimale des mains
- Excellente prise humide ou sèche
- Applications : Agriculture, production de chaîne de montage, assemblage automobile, manutention des bagages, menuiserie, construction, industrie du mobilier, entretien, aménagement paysager, mécanique, agriculture, manutention des matériaux
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR SafetySolde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR Safety
Voir la brochure
Solde Promo MCR Safety Memphis MPSolde Promo MCR Safety Memphis MP
Voir la brochure
Lunettes de sécurité MCRLes lunettes de sécurité de la série Klondike KD7R sont dotées d’une conception à demi-cadre avec un sourcil en TPR intégral et un angle de lentille réglable. Elles comprennent des plaquettes de nez et des branches souples liées pour le confort et des options de lentilles et antibuée, y compris une protection UV420 .
Voir la circulaire
MCR Safety Dominator DM3-MDLunettes métalliques détectables MCR Safety Dominator DM3-MD. Métal détectable dans tous les composants du cadre.
Voir la circulaire