Motion
100-5000-2-1-2-1

NOSHOK INC
100-5000-2-1-2-1

Pressure Transmitter, Wetted Materials: 316 SS, 17-4PH, 0 psig to 5000 psig, 0.25% Accuracy (BFSL), 4 mA to 20 mA Output, 1/4 NPT Male, Mini-Hirschmann w/ 36 in Cable Attached
N° D’ARTICLE MI06951753
N° MFR100-5000-2-1-2-1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
100-5000-2-1-2-1

Pressure Transmitter, Wetted Materials: 316 SS, 17-4PH, 0 psig to 5000 psig, 0.25% Accuracy (BFSL), 4 mA to 20 mA Output, 1/4 NPT Male, Mini-Hirschmann w/ 36 in Cable Attached
N° D’ARTICLE MI06951753
N° MFR100-5000-2-1-2-1

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Plage de température ambiante
    -40 à 185
  • Type de connexion
    Filetage de tuyau national mâle (MNPT)
  • Connexion électrique
    DIN EN 175301-803 , forme C avec 36 po Câble
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable 316
  • Température de fonctionnement maximale
    212
  • Température de fonctionnement min.
    -40

Aperçu

Description du fabricant
100-5000-2-1-2-1 TRANSDUCTEUR
  • Sortie de courant
  • Pièces en contact avec le produit en acier inoxydable 316 et 17-4PH
  • Conforme à la norme CE pour supprimer RFI, EMI et ESD