Motion
N96785XS

MCR SAFETY
N96785XS

Gants de travail à usage général - TP ou taille 6 , avec revêtement en nitrile, poignet en tricot, calibre 18 , matériau nitrile
N° D’ARTICLE MI06952021
N° MFRN96785XS
Prix12.23 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MCR SAFETY
N96785XS

Gants de travail à usage général - TP ou taille 6 , avec revêtement en nitrile, poignet en tricot, calibre 18 , matériau nitrile
N° D’ARTICLE MI06952021
N° MFRN96785XS
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
Prix12.23 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TP ou taille 6
  • Taille pour homme
    XS
  • Taille pour femmes
    XS

Détails

  • Détails supplémentaires
    Qualité alimentaire, poignet en tricot, tricot sans couture
  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    Niveau 5
  • Poignée antidérapante
    Oui
  • Matériau arrière
    Synthétique, Spandex
  • Conception enduite
    Entièrement enduit
  • Couverture du revêtement
    Entièrement enduit
  • Matériau de revêtement
    Nitrile
  • Couleur
    Rouge / Noir
  • Style revers
    Poignet en tricot
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Coupe
    A1
  • Description
    Gants de travail enduits de nitrile BNF Ninja
  • Mot-clé de description
    Enduit
  • Approuvé par la FDA
    Oui
  • Couverture des doigts
    Doigt complet
  • Motif de gants
    Tricot sans couture
  • Motif de prise
    Micromousse
  • Type de main
    Paire
  • Isolé
    Non
  • Jauge de tricot
    18
  • Capacité de blanchiment
    Lavable
  • Couleur du ligneur
    Gris
  • Matériau de la doublure
    Nylon, élasthanne
  • Matériau de la doublure
    Spandex
  • Coutures de doublure
    Sans coutures
  • Numéro de catalogue du fabricant
    N96785XS
  • Matériel
    Nitrile
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Caractéristiques de la paume
    Enduit
  • Gamme de produits
    Ninja
  • Type de protection
    Abrasion, usage général
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Non
  • Sans coutures
    Oui
  • Série
    Ninja
  • Normes respectées
    EN 388
  • Pris en charge ou non pris en charge
    Pris en charge
  • Type
    Enduit
  • CUP_NON
    30451435556593

Aperçu

Description du fabricant
GANTS NINJA XSMALL N96785XS
  • Extérieur léger en nylon/élasthanne gris de calibre 18
  • La technologie BNF offre un plus grand confort et un port plus long grâce à son excellente respirabilité en permettant au gant de mieux dissiper la chaleur corporelle
  • Score CE : 4131 Série N96783
  • Revêtement no 1 en nitrile plat rouge 3/4 au-dessus de la jointure
  • Revêtement no 2 noir BNF paume et doigts Série N96785
  • Le revêtement n° 1 est en nitrile plat rouge
  • Le revêtement no 2 est noir BNF sur la jointure pour une plus grande durabilité et une barrière imperméable
  • Étanche
  • Fabricant : Gants Memphis (sécurité MCR)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté