Motion
TLS753
Trousse d’inverseur pour fuites de toit à ressort – 52 po de longueur, 34 po de largeur, forme ovale, PVC, matériau en polyester, couleur claire
N° D’ARTICLE MI06952041
N° MFRTLS753
Prix579.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Trousse d’inverseur pour fuites de toit à ressort – 52 po de longueur, 34 po de largeur, forme ovale, PVC, matériau en polyester, couleur claire
N° D’ARTICLE MI06952041
N° MFRTLS753
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
Prix579.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    52 po
  • Poids
    5.33 lb
  • Largeur
    34 po

Détails

  • Type de pièce jointe
    Tuyau de 3/4 po
  • Couleur
    Effacer
  • Caractéristiques et avantages
    •Ressorts d’inverseur enroulés ouverts pour une installation sans tracas en moins de deux minutes•La bordure extérieure rigide maintient l’inverseur ouvert pour une manipulation facile•Bracelets, les crochets et les pinces peuvent être ajustés en quelques secondes; il suffit d’appuyer sur l’inverseur jusqu’à ce qu’il soit centré et de niveau, même si les points de suspension sont inégaux•Tous les composants de l’inverseur sont préfixés pour une installation rapide; le tuyau de drainage flexible en PVC (inclus) s’enclenche en place avec un adaptateur à connexion rapide préinstallé•S’accroche facilement aux endroits problématiques pour attraper les fuites nuisibles et les canaliser vers un drain de plancher ou un récipient de collecte•La bâche non perméable est revêtue de vinyle pour plus de résistance et de durabilité; résiste aux perforations, UV et moisissure pour une longue durée de vie•La forme conique aide à canaliser le liquide vers le centre pour un meilleur drainage; la couleur translucide aide à surveiller les débris et le débit de liquide•Débit de 3.33 gallons par minute lorsqu’utilisé avec le tuyau de 1/2 po de diamètre intérieur fourni•Prêt à utiliser dès sa sortie du sac de rangement pratique
  • Débit
    3.33 gal/min
  • Comprend
    (1) tuyau de drainage transparent de 25 pi de long, (1) inverseur de fuite de 34 po de diamètre, (1) raccord rapide, (1) sac de rangement en vinyle, (2) sangles de suspension réglables de 60 po de long, (4) crochets de suspension
  • Méthode d’installation
    Courroies de suspension
  • Matériel
    PVC, polyester
  • Type de produit
    Inverseurs de fuites
  • Forme
    Ovale

Aperçu

Description du fabricant
INVERSEUR DE FUITE À RESSORT OUVERT TLS753-CL
  • Les ressorts d’inverseur enroulés s’ouvrent pour une installation sans tracas en moins de deux minutes
  • La bordure extérieure rigide maintient l’inverseur ouvert pour une manipulation facile
  • Les sangles, les crochets et les pinces peuvent être ajustés en quelques secondes; il suffit de pousser votre inverseur jusqu’à ce qu’il soit centré et de niveau, même si les points de suspension sont inégaux
  • Tous les composants de l’inverseur sont préfixés pour une installation rapide; le tuyau de drainage flexible en PVC (inclus) s’enclenche en place avec l’adaptateur à connexion rapide préinstallé
  • S’accroche facilement aux endroits problématiques pour attraper les fuites nuisibles et les canaliser vers un drain de plancher ou un récipient de collecte
  • La bâche non perméable est enduite de vinyle pour la résistance et la durabilité; résiste aux perforations, aux rayons UV et à la moisissure pour une longue durée de vie
  • La forme conique aide à orienter le liquide vers le centre pour un meilleur drainage; la couleur translucide aide à surveiller les débris et le débit du liquide
  • Débit de 3.33 gallons par minute lorsqu'il est utilisé avec le tuyau de DI de 1/2 po fourni
  • Prêt à l’emploi dès sa sortie du sac de rangement pratique