Motion
N96780XXL

MCR SAFETY
N96780XXL

Gants résistants aux coupures Wave Ninja® – Taille 2X-Large, niveau de coupure ANSI A3, paume et doigts recouverts de nitrile
N° D’ARTICLE MI06952482
N° MFRN96780XXL
Prix21.74 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MCR SAFETY
N96780XXL

Gants résistants aux coupures Wave Ninja® – Taille 2X-Large, niveau de coupure ANSI A3, paume et doigts recouverts de nitrile
N° D’ARTICLE MI06952482
N° MFRN96780XXL
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
Prix21.74 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    2X-Large

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    A5
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A3
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    A4
  • Couverture de la coquille extérieure du revêtement
    Paume et doigts
  • Matériau extérieur de la coquille du revêtement
    Nitrile
  • Couleur
    Noir / Gris
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Mot-clé de description
    Paume et doigts recouverts de nitrile
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    Dyneema
  • Matériel
    Nitrile
  • CUP_NON
    45143002344

Aperçu

Description du fabricant
N96780XXL VAGUE NINJA GLV XXGRAND
  • Extérieur Dyneema® Diamond Technology de calibre 13
  • Revêtement ondulé en nitrile noir sur la paume et le bout des doigts
  • Matériel accepté par la FDA
  • Score CE 4444, CPPT 3
  • Conception ergonomique pour une fatigue minimale des mains
  • Excellente prise humide ou sèche
  • Applications : assemblage automobile, agriculture, aménagement paysager, industrie de la tôle, manutention des matériaux, construction, manutention du verre, CVCA, entretien, toiture
  • Fabricant : Gants Memphis (sécurité MCR)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté