Motion
HEC002-A5B-N
HEC002-A5B-N
N° D’ARTICLE MI06953014
N° MFRHEC002-A5B-N
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
HEC002-A5B-N
N° D’ARTICLE MI06953014
N° MFRHEC002-A5B-N
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    JP

Aperçu

Description du fabricant
HEC002-A5B-N THERMOCON, REFROIDI À L’AIR
  • Capacité de refroidissement : 230W, 600W
  • Plage de température : 10 à 60°C
  • Stabilité de la température : ±0.03°C ou plus selon la stabilité de la charge
  • Alimentation électrique requise : monophasée 100 ~ 240 V c.a., 50/60Hz
  • Fluide circulant : eau claire
  • Normes : CE, UL, RoHS

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté