Spécifications
Dimensions
- Taille de l’ouverture du crochet1.5000 po
- Hauteur du boîtier35.5000 po
- Longueur du boîtier23.0000 po
- Largeur du boîtier13.8100 po
- Hauteur de levage10 pi
- Dégagement minimal à la tête du palan32-1/2 po
- Poids de l’outil110 lb
- Poids185.00 lb
Détails
- Capacité3 tonnes
- Matériau de la chaînePlaqué zinc
- ECCNEAR99
- Cote de service du palanH4
- Matériau du crochetAcier
- Puissance2 hp
- Numéro CUP du fabricant043927422524
- Vitesse de levage maximale11 pi/min
- Phase du moteur3 ph
- Type de montageCrochet rigide
- Nombre de vitessesVariable
- Reeving3
- SérieLodestar®
- Tension d’alimentation460 V
- CUP_NON043927422524
- Tension115 V
- Capacité de poids3 tonnes
Aperçu
- Le frein c.c. robuste est conçu pour une longue durée de vie. L’emplacement des freins permet un accès rapide et une inspection facile.
- Le boîtier d’engrenage lubrifié à la graisse à vie signifie qu’aucun changement d’huile n’est nécessaire. Les engrenages de précision offrent une meilleure usure et une durée de vie plus longue.
- L'embrayage situé à l'extérieur de la boîte d'engrenages permet un accès facile, ce qui élimine la nécessité d'un démontage complet et réduit les temps d'arrêt.
- Accès facile à l’embrayage, au moteur, au panneau de commande électrique et à l’ensemble de frein.
- La boîte d’engrenages lubrifiée à la graisse à vie et l’engrenage hélicoïdal assurent un fonctionnement efficace. Moteurs robustes. La fabrication du palan est appuyée par une garantie à vie.
- Réduction de 80 % de la pression sonore par rapport à la Lodestar classique.
- L’embrayage est situé à l’extérieur du chemin de charge, ce qui empêche le glissement de la charge en cas de surcharge lorsque le frein n’est pas alimenté.
- La roue de levage 5-Pocket offre un meilleur engagement de la chaîne et de la roue de levage pour un levage plus fluide et une réduction des vibrations, ce qui équivaut à moins d’usure et à une durée de vie de la chaîne plus longue.
- La chaîne de levage est conçue et fabriquée aux États-Unis par Columbus McKinnon. La chaîne Star Grade est plaquée zinc pour protéger contre la corrosion.
- Avec un câblage sûr pour les doigts et des connecteurs prêts à l’emploi, le panneau de commande permet un changement rapide de tension, un accès aux borniers et une installation simple des fusibles.
- Dépasse les exigences H4 , conçu pour les cycles de service intensif et les applications les plus difficiles.
- Récipient en chaîne de tissu et suspension à crochet rigide de série.
- Garantie à vie.
- Évalué pour les mesures.
- Approuvé par la CSA.
- Fabriqués aux États-Unis.