Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6205
- Taille du cadre143TC
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Longueur totale15.5400 po
- Dimension C de la longueur totale15.62 po
- Facteur de service1.00
- Diamètre de l’arbre0.8750 po
- Poids59 lb
Détails
- Détails supplémentairesGraisse Polyrex Em (-20F et +300F) pour roulements; sortie de moteur de boîte de jonction; terminaison de moteur de fils volants; 9 à 18 Awg quantité/taille de fils; indicateur de base rigide; sans couvercle anti-gouttes; non isolé électriquement; sans retour; code de face avant standard; sans chauffage; sans onduleur; sans cosses de levage; roulement verrouillé; sans capteur de vibrations
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF3
- Régime de base1645 tr/min
- Description3HP, 1645RPM, 3PH, 60HZ, 143TC, 3540M, TEFC, F3
- Mot-clé de description3 hp
- Roulement d'extrémité d'entraînement6205
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueTrois phases
- Type de boîtierTEFC
- Matériau du cadreAcier
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge4.00 A
- Efficacité de la pleine charge81.00 %
- HP3 hp
- Classe d’isolationH
- Code KVAJ
- Numéro de catalogue du fabricantCWDM3561TP
- Numéro CUP du fabricant781568519707
- Catégorie de moteurMoteur du sélecteur de plumes
- Code de conception du moteurD
- Puissance du moteur3 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4 pôles
- Tension d’alimentation du moteur230 V, 460 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAD
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6203
- Type de produitMoteurs de ferme
- Rotation de l’arbreRéversible
- Normes respectéesCSA, UR
- Méthode de démarrageDirect on Line (DOL)
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Protection thermiqueAucun
- Type de roulementScellé
- CUP_NON781568519707
- Tension230 V, 460 V
- Volts à fréquence230 V;460 V à 60 Hz
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Brochure sur les capacités du cimentFournit des solutions fiables pour les opérations de ciment dans des environnements difficiles, offrant des produits de haute qualité et des services personnalisés pour réduire les temps d’arrêt. La gamme comprend les roulements, la transmission d’énergie, la manutention de matériaux, l’alimentation en fluides, les tuyaux, les fournitures électriques et industrielles de fournisseurs de confiance.
Voir la documentation
Motion Carte de ligne des solutions globalesMotion fournit des produits, des services et des solutions pour maximiser les opérations d’agrégat, améliorant l’efficacité, la fiabilité et la performance dans les applications de concassage, de criblage et de manutention des matériaux. Depuis 1946, elle offre des pièces industrielles et un soutien fiables.
Voir la documentation
Motion Brochure sur les capacités globalesMotion La division Agrégat de fournit des produits et services complets pour soutenir les opérations de concassage, de criblage et de manutention des matériaux. Avec des marques de confiance, une expertise technique et un approvisionnement fiable, Motion aide à améliorer la performance, le temps de disponibilité et l’efficacité dans les installations agrégées.
Voir la documentation
Moteurs NEMA Baldor-RelianceEn savoir plus sur les offres, les caractéristiques et les avantages des moteurs NEMA Baldor-Reliance, ainsi que sur les applications suggérées pour chaque moteur.
Voir la brochure