Motion
A1530MB
Câble d’alimentation électrique Cobra Wire & Cable X-Flex® - Jauge de câble : 500 AWG, Nombre de conducteurs : 1, 600 V, Ampérage : 784 A, Toron conducteur : 5054
N° D’ARTICLE MI06957412
N° MFRA1530MB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Câble d’alimentation électrique Cobra Wire & Cable X-Flex® - Jauge de câble : 500 AWG, Nombre de conducteurs : 1, 600 V, Ampérage : 784 A, Toron conducteur : 5054
N° D’ARTICLE MI06957412
N° MFRA1530MB
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur du câble
    1.130 po
  • Épaisseur de l’isolation
    0.100 po
  • Jauge de fil
    500 AWG

Détails

  • Intensité
    784 A
  • Série de câbles
    X-Flex®
  • Toron conducteur
    5054
  • Poids net LBS/1000 pi
    1868 lb
  • Nombre de conducteurs
    1
  • Tension
    600 V

Aperçu

Description du fabricant
A1530MB 500 1/C X-FLEX FR-PVC VW-1 105C
  • Appelez votre succursale locale des industries du Motion pour obtenir un devis
  • Ce produit est conçu pour satisfaire ou dépasser les exigences de test exigées par Underwriters Laboratories et le National Electric Code. Il est recommandé de l’utiliser conformément aux normes UL et CSA pour le câblage interne de l’équipement d’alimentation sans coupure, norme UL 1778. Cobra x-Flex® convient également pour une utilisation dans les transformateurs, les panneaux de tableau de distribution, les commandes, les circuits électroniques et les compteurs. Il peut être utilisé comme câble de batterie, câble de chargeur de batterie, câble de moteur et câble de raccordement d’alimentation.
  • Toronnage : cuivre nu de calibre 30 de classe K (également disponible en cuivre étamé)
  • Types NEC : MTW & THW, UL Styles :1232-1284-1337-1338-1339-10070-10269, BC-5W2 sur 6 AWG à 4/0 AWG, TEW A/B FT-1 sur 6 AWG à 4/0 AWG, AWM A/B FT-1 sur 250 MCM à 750 MCM
  • Isolation : Ce produit offre un composé unique de chlorure de polyvinyle ignifuge (VW-1) et résiste à l’humidité, à l’abrasion, à l’acide, au diesel et à l’huile.
  • Tension : 600/1000 volts
  • Température : 105°C sec, 75° humide