Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur du câble0.448 po
- Épaisseur de l’isolation0.021 po
- Épaisseur de la veste0.048 po
- Jauge de fil16 AWG
Détails
- Série de câblesFLXT
- Poids en cuivre lb 1000 pilb
- Poids net LBS/1000 pi121 lb
- Nombre de conducteurs7
- Tension600 V
Aperçu
Description du fabricant
FLXT-016-007 16 AWG 7/C FLEXIBLE
- Appelez votre succursale locale des industries du Motion pour obtenir un devis
- Conducteur : cuivre nu toronné flexible entièrement recuit de calibre 18 AWG et 16 AWG avec toronnage de classe 5 conformément à la norme EN 60228 (CEI 60228)
- Isolation : isolation en chlorure de polyvinyle (PVC) avec une gaine en polyamide (nylon) transparent conformément à la norme UL 83
- Identification du conducteur : Les conducteurs sont noirs avec des numéros imprimés et un conducteur de mise à la terre vert/jaune
- Assemblage de câble : conducteurs câblés avec des charges non hygroscopiques pour rendre le câble suffisamment rond
- Gaine : noire, flexible, ignifuge, résistante à la lumière du soleil et à l’huile Gaine en chlorure de polyvinyle (PVC)
- Fils isolés thermoplastiques UL 66 et UL 83/CSA C22.2 No.75-08
- UL 1063/MTW Fil de machine-outil
- UL 1277 Câbles du plateau d’alimentation et de commande
- UL 2277 Câbles de plateau pour éolienne
- CSA C22.2 No.230-09 Câbles de plateau
- CSA C22.2 No.239-09 Câbles de commande et d'instrumentation
- CSA C22.2 No.210-11 Produits de câblage pour appareils
- IEEE 1202/CSA FT4
- Type TC-ER 90°C sec, 75°C humide, 600 V
- Type MTW
- Type WTTC 90°C, 1000 V
- Type CIC/TC 90°C 600 V
- Type AWM I/II A/B, 90°C, 1000 V FT4.
- Conforme à la norme RoHS
- Les dimensions et les poids sont nominaux; soumis aux tolérances de l’industrie.