Motion
SHVN-014-002
Câble et câble Cobra Multiconducteur pour câble de commande blindé en PVC/nylon/PVC - 600 V, calibre de câble : 14 AWG, nombre de conducteurs : 2
N° D’ARTICLE MI06957977
N° MFRSHVN-014-002
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Câble et câble Cobra Multiconducteur pour câble de commande blindé en PVC/nylon/PVC - 600 V, calibre de câble : 14 AWG, nombre de conducteurs : 2
N° D’ARTICLE MI06957977
N° MFRSHVN-014-002
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur du câble
    0.330 po
  • Épaisseur de l’isolation
    0.020 po
  • Épaisseur de la veste
    0.045 po
  • Jauge de fil
    14 AWG

Détails

  • Série de câbles
    SHVN
  • Toron conducteur
    7
  • Poids en cuivre lb 1000 pi
    31 lb
  • Poids net LBS/1000 pi
    67 lb
  • Nombre de conducteurs
    2
  • Tension
    600 V

Aperçu

Description du fabricant
SHVN-014-002 14 AWG 2/C PVC/PVC
  • Appelez votre succursale locale des industries du Motion pour obtenir un devis
  • Blindé
  • Conducteur : cuivre nu toronné entièrement recuit de 18 AWG à 10 AWG conformément à la norme ASTM B3. Toronnage de classe B selon la norme ASTM B8
  • Isolation : chlorure de polyvinyle (PVC) ignifuge avec polyamide transparent (nylon). Code couleur selon la méthode ICEA 1, tableau E-2 plus chiffres alphanumériques imprimés (n’inclut pas le blanc ou le vert)
  • Blindage : multiconducteur blindé. Le blindage global est en aluminium/polymère, en contact avec le fil de drainage en cuivre étamé toronné.
  • Gaine : chlorure de polyvinyle (PVC) sans plomb, ignifuge et résistant au soleil
  • UL 1277 Type TC-ER pour 3 conducteurs ou plus, fichier UL no E57179
  • UL 1581
  • Conducteurs TFN de type NEC UL 66 (16 et 18 AWG)
  • Conducteurs de type THHN/THWN UL 83 NEC (14 à 10 AWG)
  • ICEA S-73-532/NEMA WC57
  • Essai de flamme verticale UL 1685
  • IEEE 383
  • IEEE 1202
  • CSA FT4
  • EPA 40 CFR, partie 261 pour la teneur en plomb lixiviable selon TCLP
  • OHSA acceptable
  • Conforme à la norme RoHS
  • Les dimensions et les poids sont nominaux; soumis aux tolérances de l’industrie.