Motion
SOOW-016-003-500

Genuine Cable Group
SOOW-016-003-500

Cordon portable Cobra Wire & Cable SOOW - 600 V, calibre de fil : 16 AWG, nombre de conducteurs : 3
N° D’ARTICLE MI06958056
N° MFRSOOW-016-003-500
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Genuine Cable Group
SOOW-016-003-500

Cordon portable Cobra Wire & Cable SOOW - 600 V, calibre de fil : 16 AWG, nombre de conducteurs : 3
N° D’ARTICLE MI06958056
N° MFRSOOW-016-003-500
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur du câble
    0.39 po
  • Longueur du cordon
    500 pi
  • Taille du fil de terre (AWG)
    16 AWG
  • Épaisseur de l’isolation
    0.03 po
  • Diamètre extérieur
    0.39 po
  • Jauge de fil
    16 AWG

Détails

  • Série de câbles
    SOOW
  • Toron conducteur
    26/30
  • Type de cordon
    SOOW
  • Courant
    13 A
  • Couleur de la veste
    Noir/Blanc/Vert
  • Matériau de la veste
    EPA
  • Poids net LBS/1000 pi
    95
  • Nombre de conducteurs
    3
  • Tension
    600 V
  • Conducteurs de calibre de fil
    16/3

Aperçu

Description du fabricant
SOOW-016-003-500 16/3C 600V 90C CORDON SO
  • Appelez votre succursale locale des industries du Motion pour obtenir un devis
  • Qté de 500 pi
  • Conducteur : cuivre nu toronné entièrement recuit de 18 AWG à 2 AWG conformément à la norme ASTM B-174.
  • Isolation : chromocodage de qualité supérieure 90°C, EPDM
  • Veste : EPA, veste noire
  • Approuvé MSHA
  • Cordon flexible UL- Sujet 62
  • Cordon flexible CSA- C22.2-49
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good