Motion
VFDU-008-003
VFD Shielded Power/1kV/2kV - Jauge de fil; 8 AWG, Nombre de conducteurs : 3, Taille du fil de terre (AWG) : 3 x 14
N° D’ARTICLE MI06958110
N° MFRVFDU-008-003
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
VFD Shielded Power/1kV/2kV - Jauge de fil; 8 AWG, Nombre de conducteurs : 3, Taille du fil de terre (AWG) : 3 x 14
N° D’ARTICLE MI06958110
N° MFRVFDU-008-003
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du fil de terre (AWG)
    3 x 14
  • Épaisseur de l’isolation
    0.070 po
  • Épaisseur de la veste
    0.060 po
  • Diamètre extérieur
    0.770 po
  • Jauge de fil
    8 AWG

Détails

  • Toron conducteur
    7
  • Poids en cuivre lb 1000 pi
    246 lb
  • Poids net LBS/1000 pi
    441 lb
  • Nombre de conducteurs
    3

Aperçu

Description du fabricant
VFDU-008-003 8/3 W/3BC GRNDS XLP/PVC
  • Appelez votre succursale locale des industries du Motion pour obtenir un devis
  • Conducteur : cuivre nu toronné entièrement recuit de 14 AWG à 500 kcmil. Toronnage de classe B selon la norme ASTM B8
  • Isolation : polyéthylène réticulé ignifuge (XLPE) 90°C, VW-1. Code couleur selon la méthode ICEA 4; conducteurs individuels de couleur noire avec surface de numéro de conducteur imprimée à l’encre contrastante
  • Mise à la terre : 3 conducteurs en cuivre nu recuit placés symétriquement en contact direct avec le blindage. Toronnage de classe B selon la norme ASTM B8. Option : Conducteur de mise à la terre isolé pleine grandeur simple
  • Gaine : chlorure de polyvinyle (PVC) sans plomb, ignifuge et résistant au soleil. Option : manteau CPE ou LSZH
  • UL 1277 Type TC-ER, 2000 V, no de fichier UL E57179
  • Conducteurs UL de type RHH ou RHW-2 selon UL
  • UL 1581/UL 2556 VW-1
  • Essai de flamme verticale UL 1685
  • IEEE 383
  • IEEE 1202
  • ICEA T-29-520 (210,000 BTU/h)
  • EPA 40 CFR, partie 261 pour les produits lixiviables
  • teneur en plomb selon TCLP
  • Acceptable par l’OSHA
  • Les dimensions et les poids sont nominaux; soumis aux tolérances de l’industrie.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté