Spécifications
Dimensions
- Taille du fil de terre (AWG)3 x 6
- Épaisseur de l’isolation0.090 po
- Épaisseur de la veste0.080 po
- Diamètre extérieur1.480 po
- Jauge de fil2/0 AWG
Détails
- Toron conducteur19
- Poids en cuivre lb 1000 pi1616 lb
- Poids net LBS/1000 pi2169 lb
- Nombre de conducteurs3
Aperçu
- Appelez votre succursale locale des industries du Motion pour obtenir un devis
- Conducteur : cuivre nu toronné entièrement recuit de 14 AWG à 500 kcmil. Toronnage de classe B selon la norme ASTM B8
- Isolation : polyéthylène réticulé ignifuge (XLPE) 90°C, VW-1. Code couleur selon la méthode ICEA 4; conducteurs individuels de couleur noire avec surface de numéro de conducteur imprimée à l’encre contrastante
- Mise à la terre : 3 conducteurs en cuivre nu recuit placés symétriquement en contact direct avec le blindage. Toronnage de classe B selon la norme ASTM B8. Option : Conducteur de mise à la terre isolé pleine grandeur simple
- Gaine : chlorure de polyvinyle (PVC) sans plomb, ignifuge et résistant au soleil. Option : manteau CPE ou LSZH
- UL 1277 Type TC-ER, 2000 V, no de fichier UL E57179
- Conducteurs UL de type RHH ou RHW-2 selon UL
- UL 1581/UL 2556 VW-1
- Essai de flamme verticale UL 1685
- IEEE 383
- IEEE 1202
- ICEA T-29-520 (210,000 BTU/h)
- EPA 40 CFR, partie 261 pour les produits lixiviables
- teneur en plomb selon TCLP
- Acceptable par l’OSHA
- Les dimensions et les poids sont nominaux; soumis aux tolérances de l’industrie.