Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre80 mm
- Largeur de l’anneau extérieur39 mm
- Extérieur Diamètre170 mm
- Global Largeur39 mm
- Poids8.714 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermetureDouble scellement
- Description63162RDTC3 BILLE RADIAL BRG
- Caractéristiques et avantages• Les moteurs électriques sont le plus grand utilisateur d’énergie dans les installations industrielles/commerciales et peuvent représenter jusqu’à 70 % de leur consommation totale d’énergie, ce qui entraîne la nécessité de solutions écoénergétiques telles que les roulements à billes de joint à contact léger RD de Koyo • La conception unique de joint d’étanchéité de Koyo réduit la résistance de l’étanchéité et la consommation d’énergie dans les applications de moteur électrique tout en offrant une performance supérieure de joint d’étanchéité et une rétention de la graisse • Offre un double avantage aux roulements scellés standard – les caractéristiques de conception innées du joint RD réduisent la résistance, couple de friction et température de fonctionnement • La fermeture fournie est supérieure aux joints standard, aidant à inhiber l’infiltration de contaminants et d’humidité • La sélection optimale de la conception et les avantages mécaniques du RD se traduisent par une durée de vie plus longue et une efficacité accrue dans les applications de moteurs électriques
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Dégagement interneC3
- Description longueLe 6316 2RDT est un roulement à billes radial à rainure profonde de 80 mm avec double joint et diamètre extérieur de 170 mm pour usage industriel.
- Numéro de catalogue du fabricant6316 2RDT
- Rpm max.3500 tr/min
- Plage de température de fonctionnement-40 à 210 °F
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Capacité de charge dynamique radiale154.0 kN
- Capacité de charge statique radiale86.70 kN
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Série6300
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON605790080296
Aperçu
- Les moteurs électriques sont le plus grand utilisateur d’énergie dans les installations industrielles/commerciales et peuvent représenter jusqu’à 70 % de leur consommation totale d’énergie, ce qui entraîne le besoin de solutions écoénergétiques telles que les roulements à billes d’étanchéité à contact léger RD de Koyo
- La conception unique du joint Koyo réduit la résistance du joint et la consommation d’énergie dans les applications de moteur électrique tout en offrant une performance supérieure du joint et une rétention de la graisse
- Offre un double avantage aux roulements scellés standard : les caractéristiques de conception innées du joint RD réduisent la résistance, le couple de friction et la température de fonctionnement
- La fermeture fournie est supérieure aux joints standard, ce qui aide à empêcher la pénétration des contaminants et de l’humidité
- La sélection optimale de la conception et les avantages mécaniques du RD se traduisent par une durée de vie plus longue et une efficacité accrue dans les applications de moteurs électriques