Motion
IDG30A-N03-P
Séchoir à air à membrane - 3/8 NPT, point de rosée : -4 °F, comprenant : raccord de purge d'air
N° D’ARTICLE MI06959527
N° MFRIDG30A-N03-P
Prix1,275.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Séchoir à air à membrane - 3/8 NPT, point de rosée : -4 °F, comprenant : raccord de purge d'air
N° D’ARTICLE MI06959527
N° MFRIDG30A-N03-P

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,275.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    14.250 po
  • Longueur totale
    3.250 po
  • Largeur totale
    3.580 po
  • Taille du port
    3/8 NPT

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Options incluses
    Raccord de purge d'air
  • Débit d'air d'entrée
    12.713 scfm
  • Température de fonctionnement maximale
    122 °F
  • Température de fonctionnement min.
    23 °F
  • Pression de fonctionnement minimale
    43 psi
  • Débit d’air de sortie
    10.594 scfm
  • Débit d'air de purge
    2.118 scfm
  • Point de rosée standard
    -4 °F

Aperçu

Description du fabricant
IDG30A-N03-P SÉCHOIR À AIR. MEMBRANE
  • Série de séchoirs à air membranaire
  • Style à unité unique
  • 10 tailles disponibles
  • Tailles de port : 1/8 po à 1/2 po

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté