Motion
58997  S-11-A  CONNECTOR100/BOUTEILLE

3M
58997 S-11-A CONNECTOR100/BOTTLE

3M™ Connecteur à bout fermé standard à joint bout à bout isolé en nylon S-11-A (boîte) Scotchlok™ 22 - 16 AWG, carton de 100 P, 500/caisse
N° D’ARTICLE MI06963853
N° MFR58997 S-11-A CONNECTOR100/BOTTLE
Prix0.84 $/boîte
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
58997 S-11-A CONNECTOR100/BOTTLE

3M™ Connecteur à bout fermé standard à joint bout à bout isolé en nylon S-11-A (boîte) Scotchlok™ 22 - 16 AWG, carton de 100 P, 500/caisse
N° D’ARTICLE MI06963853
N° MFR58997 S-11-A CONNECTOR100/BOTTLE
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
Prix0.84 $/boîte

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    0.760 po
  • Tension nominale maximale
    600 V
  • Longueur totale
    0.83 po
  • Poids
    0.003 lb

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Type d’isolation
    Nylon
  • Numéro CUP du fabricant
    00051128589977
  • Combinaisons de fils max.
    (3) 20 AWG
  • Température maximale
    221 °F
  • Combinaisons de fils min.
    (2) 22 AWG
  • Quantité minimale de la commande
    100
  • Normes respectées
    Homologué UL, certifié CSA
  • CUP_NON
    00051128589977

Aperçu

Description du fabricant
58997 S-11-A CONNECTOR100/BOUTEILLE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le baril isolé en vinyle assure un ajustement sûr et offre une performance fiable
  • Une extrémité lisse et évasée permet une insertion rapide du fil
  • Butée de fil intégrée pour un positionnement correct
  • Convient aux fils de calibre 22 à 16 AWG
  • L’insert en cuivre offre une bonne conductivité
  • Résiste à une plage de température de -40 à 105 °C (-40 à 221 °F)
  • 600V-rated pour les câbles de construction et 1000V pour les panneaux, les luminaires ou les luminaires
  • Homologué UL, certifié CSA et conforme à RoHS 2011/65/EU
  • 100/carton