Motion
S3970DF
Lunettes de sécurité – transparentes, lentilles en polycarbonate, monture/température bleu marine, homologuées ANSI Z87.1 et CSA Z94.3
N° D’ARTICLE MI06963891
N° MFRS3970DF
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lunettes de sécurité – transparentes, lentilles en polycarbonate, monture/température bleu marine, homologuées ANSI Z87.1 et CSA Z94.3
N° D’ARTICLE MI06963891
N° MFRS3970DF
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Universelle

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI Z87.1, CSA Z94.3
  • Se porte par-dessus les lunettes
    Se porte par-dessus les lunettes
  • Couleur du cadre
    Bleu marine
  • Matériau du cadre
    Élastomère
  • Matériau du serre-tête
    Néoprène
  • Revêtement de lentille
    Dura-streme
  • Couleur de la lentille
    Effacer
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Gamme de produits
    Voler les Emporte-moi
  • Type de protection
    Impact, éclaboussure

Aperçu

Description du fabricant
S3970DF FURTIF OTG BLEU MARINE DURA TRANSLUCIDE