Motion
SPM-10
Extrémité de tige sphérique mâle filetée à droite - Diamètre de l’alésage : 0.6250 po, Taille du filetage de la tige : 5/8-18, autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI06970097
N° MFRSPM-10
Prix38.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige sphérique mâle filetée à droite - Diamètre de l’alésage : 0.6250 po, Taille du filetage de la tige : 5/8-18, autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI06970097
N° MFRSPM-10
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
Prix38.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    0.6250 po
  • Alésage Diamètre  
    0.6250 po
  • Diamètre de la tête
    1.5000 po
  • Largeur de la tête
    0.5620 po
  • Angle de désalignement
    16 o
  • Hauteur totale
    3.3750 po
  • Taille du filetage de la tige
    5/8-18
  • Taille du filetage
    5/8-18
  • Poids
    0.364 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier allié
  • Grade
    Économie/usage général
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8055
  • Matériau du boîtier
    Acier à faible teneur en carbone
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Nylon
  • Capacité de charge statique radiale
    8300 lbf
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    SPM
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de fil
    UNF-2A
  • CUP_NON
    190029044021

Aperçu

Description du fabricant
SPM-10 EXTRÉMITÉ DE TIGE MÂLE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer