Motion
SPW-3
Extrémité de tige sphérique filetée à droite femelle - Diamètre de l’alésage : 0.1900 po, Taille du filetage de la tige : 10-32, autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI06970287
N° MFRSPW-3
Prix24.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige sphérique filetée à droite femelle - Diamètre de l’alésage : 0.1900 po, Taille du filetage de la tige : 10-32, autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI06970287
N° MFRSPW-3
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
Prix24.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    0.4375 po
  • Alésage Diamètre  
    0.1900 po
  • Diamètre de la tête
    0.6250 po
  • Largeur de la tête
    0.2500 po
  • Angle de désalignement
    13 o
  • Hauteur totale
    1.3745 po
  • Taille du filetage de la tige
    10-32
  • Taille du filetage
    10-32
  • Poids
    0.036 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier allié
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8055
  • Matériau du boîtier
    Acier à faible teneur en carbone
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Nylon
  • Capacité de charge statique radiale
    1210 lbf
  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Série
    SPW
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de fil
    UNF-2B
  • CUP_NON
    190029044120

Aperçu

Description du fabricant
EXTRÉMITÉ DE TIGE FEMELLE SPW-3

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer