Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.5000 po
- Longueur jusqu’à Alésage0.4400 po
- Extérieur Diamètre3.1400 po
- Longueur totale55 mm
- Pas0.5000 po
- Poids0.45 lb
Détails
- Numéro de chaîne40
- Numéro de chaîne et pas40 / 1/2 po
- ComprendBoulon et écrous de la poulie tendeur
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant685144849670
- Nombre de torons entre1
- Nombre de Dents18
- Type de produitPignons de chaîne de galet tendeur
- Matériau du pignonAcier
- Type de roulementRoulement à billes
- CUP_NON685144849670