Motion
100BB11  M20 Ensemble

LOVEJOY INC
100BB11 M20 Set

Pignon de chaîne de galet tendeur - matériau en acier, chaîne 100 , pas de 1.2500 po, alésage de 20 mm, dents de 11
N° D’ARTICLE MI06970822
N° MFR100BB11 M20 Set
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
100BB11 M20 Set

Pignon de chaîne de galet tendeur - matériau en acier, chaîne 100 , pas de 1.2500 po, alésage de 20 mm, dents de 11
N° D’ARTICLE MI06970822
N° MFR100BB11 M20 Set
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    0.6900 po
  • Extérieur Diamètre  
    5.0000 po
  • Longueur totale
    100 mm
  • Pas  
    1.2500 po
  • Poids
    4.41 lb

Détails

  • Numéro de chaîne
    100
  • Comprend
    Boulon et écrous de la poulie tendeur
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144849731
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de Dents  
    11
  • Type de produit
    Pignons de chaîne de galet tendeur
  • Matériau du pignon
    Acier
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    685144849731

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE DE PIGNONS 100BB11-M20