Motion
03B081
Tarauds manuels HSS 1/2 po -13NC TAPER SST+ PK 3
N° D’ARTICLE MI06971146
N° MFR03B081
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tarauds manuels HSS 1/2 po -13NC TAPER SST+ PK 3
N° D’ARTICLE MI06971146
N° MFR03B081
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    3.39
  • Diamètre de la tige
    0.37
  • Profondeur de taraudage
    1.65
  • Longueur du filetage
    1.65 mm
  • Taille du filetage
    1/3-13 UNC

Détails

  • Chambre
    Cône
  • Revêtement de finition
    Bronze
  • Filetage interrompu
    Non
  • Matériel
    SSS
  • Nombre de cannelures
    4
  • Tapez sur Style
    Cône
  • Type de taraud
    Tarauds à main
  • Limite de filetage/ajustement
    H2
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
03B081 1/2-13NC TAPER HS TAPS