Motion
03B085
Raccords manuels HSS SST+ 1/2 po -20NF PLUG PK 3
N° D’ARTICLE MI06971149
N° MFR03B085
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords manuels HSS SST+ 1/2 po -20NF PLUG PK 3
N° D’ARTICLE MI06971149
N° MFR03B085
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    3.39
  • Diamètre de la tige
    0.37
  • Profondeur de taraudage
    1.65
  • Longueur du filetage
    1.65 mm
  • Taille du filetage
    1/2-20 UNF

Détails

  • Chambre
    Fiche
  • Revêtement de finition
    Bronze
  • Filetage interrompu
    Non
  • Matériel
    SSS
  • Nombre de cannelures
    4
  • Tapez sur Style
    Fiche
  • Type de taraud
    Tarauds à main
  • Limite de filetage/ajustement
    H2
  • Norme de filetage
    UNF

Aperçu

Description du fabricant
03B085 1/2-20NF TAPS HS POUR BOUCHON