Motion
03B096
Tarauds manuels 9/16 po -18NF BOTT SST+ HSS
N° D’ARTICLE MI06971171
N° MFR03B096
Prix38.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tarauds manuels 9/16 po -18NF BOTT SST+ HSS
N° D’ARTICLE MI06971171
N° MFR03B096
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
Prix38.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    3.58
  • Diamètre de la tige
    0.43
  • Profondeur de taraudage
    1.65
  • Longueur du filetage
    1.65 mm
  • Taille du filetage
    9/16-18 UNF

Détails

  • Chambre
    Bas
  • Revêtement de finition
    Bronze
  • Filetage interrompu
    Non
  • Matériel
    SSS
  • Nombre de cannelures
    4
  • Tapez sur Style
    Bas
  • Type de taraud
    Tarauds à main
  • Limite de filetage/ajustement
    H2
  • Norme de filetage
    UNF

Aperçu

Description du fabricant
03B096 9/16-18NF TAPS BOTT HS