Spécifications
Dimensions
- Longueur totale3.25 po
- Largeur totale3.00 po
- Port 1 taille/type1-1/2 Bride SAE (Code 61)
Détails
- Matériau du corpsAcier
- Type de clapet antiretourClapet antiretour en ligne
- Pression de fissuration25 psi
- Catalogue du fabricant
- Débit maximum200 gal/min
- Pression de fonctionnement maximale3000 psi
- Type de montageBride de pompe - En ligne
- Matériau du jointBuna-N
Aperçu
- Stabilité sous pression
- Entretien minimal
- Arrêter les fuites avant qu’elles ne commencent
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Vannes proportionnelles Vickers par Danfoss1. Fonction de commande - direction, débit et pression 2. Niveaux de performance - standard élevé et servo 3. Électronique embarqué - avec (modèle Ko) et sans (modèle K) 4. Gamme complète de tailles - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Grande variété d’appareils électroniques de soutien
Voir la circulaire
Cylindres industriels Vickers par DanfossDisponibles en modèles standard ou sur mesure, les cylindres industriels Vickers by Danfoss offrent qualité, variété et caractéristiques pour répondre aux besoins des applications les plus exigeantes du monde entier. Les cylindres de Danfoss se trouvent dans les environnements les plus difficiles, y compris les plates-formes de forage en mer, les aciéries, les ponts et les barrières hydroélectriques.
Voir la circulaire