Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille28.58 mm
- Largeur de la bille21 mm
- Alésage Diamètre16 mm
- Diamètre de la tête38 mm
- Largeur de la tête14.25 mm
- Longueur jusqu’au centre de la bille66 mm
- Angle de désalignement23 °
- Taille du filetageM16 x 2
- Poids0.40 lb
Détails
- Matériau de la bille52100 Acier de roulement
- GradeCommercial/industriel
- Matériau du boîtierAcier au carbone
- LubrificationAuto-lubrification
- Type de lubrificationNon lubrifié
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Matériel de courseBronze fritté
- Capacité de charge statique radiale48257 N
- Type d’extrémité de tigeHomme
- SérieMVM
- Style3-Piece
- Direction du filetageMain gauche
- Type de filM
- CUP_NON806990069207
Aperçu
- Métrique
- Corps en acier au carbone
- Revêtement protecteur pour la résistance à la corrosion
- Race bronze
- Balle en acier 52100 plaquée chrome dur traité thermiquement