Spécifications
Dimensions
- Largeur de la bille25 mm
- Alésage Diamètre20 mm
- Diamètre de la tête46 mm
- Longueur jusqu’au centre de la bille77 mm
- Angle de désalignement20 °
- Taille du filetageM20 x 1.5
- Poids0.97 lb
Détails
- Matériau de la bille52100 Acier de roulement
- GradeCommercial/industriel
- Matériau du boîtierAcier au carbone
- LubrificationAuto-lubrification
- Type de lubrificationType de chasse
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Matériel de courseBronze fritté
- Capacité de charge statique radiale68,587 N
- Type d’extrémité de tigeFemme
- SérieMV
- Style3-Piece
- Direction du filetageMain droite
- Type de filM
- CUP_NON806990069375
Aperçu
- Métrique
- Corps en acier au carbone
- Revêtement protecteur pour la résistance à la corrosion
- Race bronze
- Balle en acier 52100 plaquée chrome dur traité thermiquement