Motion
NAL1054
Moteur à usage général - 1/2 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, cadre 48Y , logement OAO (air libre-dessus), 60 Hz, base 1625 tr/min
N° D’ARTICLE MI06975116
N° MFRNAL1054
Prix559.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général - 1/2 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, cadre 48Y , logement OAO (air libre-dessus), 60 Hz, base 1625 tr/min
N° D’ARTICLE MI06975116
N° MFRNAL1054
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
Prix559.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    48Y
  • Poids
    17.96 lb

Détails

  • Régime de base
    1625 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    Prolongez la durée de vie de votre équipement CVCA, tout en évitant les coûts énergétiques, avec un moteur CVCA de marque U.S. Motors® de Nidec Motor Corporation. Vous pouvez compter sur nos moteurs CVCA pour fournir la puissance dont vous avez besoin pour maintenir le confort de l’air intérieur, de manière fiable et efficace. Que vous recherchiez un moteur de soufflerie à haute vitesse pour piloter un système de climatisation ou une option à basse vitesse pour le chauffage et la circulation d’air, vous trouverez un moteur CVCAR fiable de marque U.S. Motors® conçu pour une performance optimale. Qu’il s’agisse de la technologie de pointe des moteurs à vitesse variable à commutation électronique ou des moteurs efficaces NEMA Premium®, les moteurs CVCA de marque U.S. Motors® sont les chefs de file de l’industrie. La vaste gamme de produits U.S. Motors® comprend des moteurs CVCA pour les équipementiers ainsi que des moteurs de remplacement pour les équipements d’origine majeurs. Nos outils en ligne vous aideront à trouver rapidement le meilleur moteur CVCA pour vos besoins. Que vous souhaitiez chauffer les choses ou rester au frais, votre recherche de moteur se termine ici.
  • Type de boîtier
    OAO (air libre)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Code d’harmonisation
    8501.40.3040
  • Numéro CUP du fabricant
    786382114480
  • Modèle
    K055RJK2168011B
  • Puissance du moteur
    1/2 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    115 V
  • Nombre de vitesses
    3
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    EE
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    786382114480

Aperçu

Description du fabricant
NAL1054 1/2 HP,4P / 3 SPD,48Y 60,115V