Motion
D32CP2PH9
Moteur à usage général - 1-1/2 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115/230 V, cadre 56H , logement ODP (ouvert, anti-gouttes), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage sur base résiliente, service continu
N° D’ARTICLE MI06975134
N° MFRD32CP2PH9
Prix1,100.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général - 1-1/2 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115/230 V, cadre 56H , logement ODP (ouvert, anti-gouttes), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage sur base résiliente, service continu
N° D’ARTICLE MI06975134
N° MFRD32CP2PH9
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
Prix1,100.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56H
  • Dimension C de la longueur totale
    13.3 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Couple
    72.99 pi-lb
  • Poids
    24 lb

Détails

  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    83.8 %
  • Code d’harmonisation
    8501.40.6040
  • Classe d’isolation
    B
  • Courant maximal admissible
    6.7 A, 13.4 A
  • Modèle
    T063CPJ2171012B
  • Puissance du moteur
    1-1/2 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    115/230 V
  • Type de montage
    Base résiliente
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6203
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    786382109233

Aperçu

Description du fabricant
D32CP2PH9 CH, 1 1/2 CH, 4P, 56H 60