Motion
D13CPA1P4
Moteur à usage général - 1/3 hp, 3600 tr/min, 1 ph, 115/230 V, 48 châssis, boîtier ouvert abrité (ODP), 60 Hz, 3450 tr/min de base, fixation à base rigide, service continuel
N° D’ARTICLE MI06975138
N° MFRD13CPA1P4
Prix512.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général - 1/3 hp, 3600 tr/min, 1 ph, 115/230 V, 48 châssis, boîtier ouvert abrité (ODP), 60 Hz, 3450 tr/min de base, fixation à base rigide, service continuel
N° D’ARTICLE MI06975138
N° MFRD13CPA1P4
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
Prix512.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    48
  • Dimension C de la longueur totale
    9.1 po
  • Facteur de service
    1.35
  • Couple
    7.995 pi-lb
  • Poids
    21 lb

Détails

  • Régime de base
    3450 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    70.5 %
  • Code d’harmonisation
    8501.40.3040
  • Classe d’isolation
    B
  • Courant maximal admissible
    1.8 A, 3.7 A
  • Modèle
    T055CRV1548012B
  • Puissance du moteur
    1/3 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    115/230 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Protection thermique
    Réinitialisation automatique
  • CUP_NON
    786382111724

Aperçu

Description du fabricant
D13CPA1P4 FHP,,P, ,