Motion
D1CP3PH
Moteur à usage général - 1 hp, 1200 tr/min, 1 ph, 115/230 V, cadre 56H , logement ODP (ouvert anti-gouttes), 60 Hz, base 1140 tr/min
N° D’ARTICLE MI06975142
N° MFRD1CP3PH
Prix1,255.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général - 1 hp, 1200 tr/min, 1 ph, 115/230 V, cadre 56H , logement ODP (ouvert anti-gouttes), 60 Hz, base 1140 tr/min
N° D’ARTICLE MI06975142
N° MFRD1CP3PH
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
Prix1,255.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56H
  • Poids
    26.75 lb

Détails

  • Régime de base
    1140 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Code d’harmonisation
    8501.40.6040
  • Modèle
    T063CRR2200012B
  • Puissance du moteur
    1 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    6
  • Tension d’alimentation du moteur
    115/230 V
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • CUP_NON
    786382111120

Aperçu

Description du fabricant
D1CP3PH HP,1 HP,6P,56H 60