Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre56
- Dimension C de la longueur totale13.1 po
- Facteur de service1.15
- Couple73.02 pi-lb
- Poids41.5 lb
Détails
- Régime de base3450 tr/min
- Pays d’origineMEX
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierODP (Ouvrir antigoutte)
- Cote de fréquence60 Hz
- Efficacité de la pleine charge84.1 %
- Code d’harmonisation8501.40.6040
- Classe d’isolationB
- Courant maximal admissible13.2 A
- ModèleT063CPD2241012B
- Puissance du moteur3 hp
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur2
- Tension d’alimentation du moteur208-230 V
- Type de montageBase rigide
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6203
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Normes respectéesEE, NEMA Premium
- Rpm synchrone3600 tr/min
- Protection thermiqueRéinitialisation manuelle
- CUP_NON786382113469