Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre56H
- Dimension C de la longueur totale11.3 po
- Facteur de service1.35
- Couple16.16 pi-lb
- Poids26 lb
Détails
- Régime de base1425 tr/min à 1725 tr/min
- Pays d’origineMEX
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierODP (Ouvrir antigoutte)
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Efficacité de la pleine charge73.4 %
- Code d’harmonisation8501.40.3040
- Classe d’isolationB
- Courant maximal admissible0.7 A, 1.4 A
- ModèleP063BBN1405015B
- Puissance du moteur1/3 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur208-230/460 V
- Type de montageBase rigide
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6203
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Normes respectéesEE, NEMA Premium
- Rpm synchrone1800 tr/min
- CUP_NON786382114299