Motion
00312ET3EBM213T-W22

WEG ELECTRIC CORP
00312ET3EBM213T-W22

Moteur frein - 3 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 230 V, 460 V, Logement de la PFTC, 60 Hz, Base de 1200 tr/min, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI06976154
N° MFR00312ET3EBM213T-W22
Prix5,870.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
00312ET3EBM213T-W22

Moteur frein - 3 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 230 V, 460 V, Logement de la PFTC, 60 Hz, Base de 1200 tr/min, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI06976154
N° MFR00312ET3EBM213T-W22
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
Prix5,870.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    178 lb, 80.74 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Nema Premium Efficiency;Ic411 - Tefc; Monté sur pied; Châssis en fonte; Ventilateur en plastique; Couvercle de ventilateur en acier; Drain automatique en caoutchouc; 9 câbles de connexion
  • Plage de température ambiante
    -4 à 104 °F;-20 à 40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    Côté gauche
  • Régime de base
    1200 tr/min
  • Description
    HP :3, F#213/5T, TR/MIN :1200, 230/460V, TEFC
  • Mot-clé de description
    Moteur de frein
  • Roulement d'extrémité d'entraînement
    6308 ZZ
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Trois phases
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    0.895
  • Couple de pleine charge
    13.4 pi-lb;18.17 N-m
  • HP
    3 hp
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    IP55
  • Code KVA
    K
  • kW
    2.2 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    00312ET3EBM213T-W22
  • Puissance du moteur
    3 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    6
  • Tension d’alimentation du moteur
    230 V, 460 V
  • Type de montage
    Pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6207 ZZ
  • Type de produit
    Moteurs de frein
  • Méthode de démarrage
    Directement en ligne
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Tension
    230 V, 460 V

Aperçu

Description du fabricant
00312ET3EBM213T-W22 3HP 1200RPM TEFC