Bride de montage réelle
Standard ; (SAE CC) ; Boulon 4 ; Dia. pilote 127.0 [5.00] 14.35 [.565] Dia. Trous sur 162.0 [6.38] Dia. Cercle de boulonnage
Arbre de sortie réel
Droit
Type de port réel
1.3125-12 UN-2B Orifices de joint torique SAE - Orifices décalés
Débit continu
150 L/min
Déplacement
19.04 po3/r
Pression intermittente
310 bars
Viscosité d’huile continue maximale
70 Ditesbold universel seconde
Température de fonctionnement maximale
180 °F
Régime maximum continu
387 tr/min
Type de port du moteur
Joint torique SAE
Type de montage
4-Bolt
Description de la cote de fonctionnement
Cote continue - Le moteur peut fonctionner en continu selon ces cotes. / Fonctionnement intermittent - 10 % de chaque minute / fonctionnement de pointe - 1 % de chaque minute
Configuration du port
1.3125-12 UN-2B Orifices de joint torique SAE - Orifices décalés
Orientation du port
Ports décalés
Bague d’équilibrage de rechange
Conception 006 et 005 - 21317-000 - 1 requis
Trousse de joint Buna de rechange
Conception 006 et 005 - Trousse de joint arrière 61238-000, 006 et 005 Trousse de joint d'arbre de conception - 61237-000 - 1 requis
Entraînement de rechange - Vendu séparément
Conception 006 et 005 - 21373-003 - 1 requis
Vanne d’entraînement de rechange
Conception 006 et 005 - 8508-000 - 1 requis
Geroler de rechange - Vendu séparément
Conception 006 et 005 - 8507-003 - 1 requis
Fente latérale du roulement du boîtier de rechange
Conception 006 - conception 201839-001, 005 - 8490-000 - 1 requis
Embout de rechange à capuchon à vis long
Conception 006 et 005 - 14409-003 et 14409-007 - 2 requis pour chaque boulon
Vanne de plaque de rechange
Conception 006 et 005 - 21666-000 - 1 requis
Boîtier arrière de rechange
Conception 006 et 005 - 8502-004 - 1 requis
Vanne de rechange vendue séparément
Conception 006 et 005 - 8497-000 - 1 requis
Trousse de joint Viton de rechange
Conception 006 et 005 - 61246-000 - 1 requis
Trousse d’arbre de sortie et de roulement Rplc
Conception 006 - conception 201837-001, 005 - 8711-001 - 1 requis
Type de joint
Standard
Série
6000 - Standard
Type d’arbre
Droit