Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale3.70 po
- Longueur totale8.13 po
- Largeur totale5.67 po
- Taille du portSAE 8 (3/4–16 UNF)
Détails
- Débit continu25 L/min
- Déplacement36 po3/r
- Viscosité d’huile continue maximale120 Ditesbold universel seconde
- Température de fonctionnement maximale du système93 °C
- Débit maximum12 gal/min
- Pression maximale du système2495 psi
- Type de montage2X .375-24 UNF-2B Face du port 4X .375-16 UNC-2B Face de montage
- Type de circuit neutreCentre ouvert
- Plage de pression de fonctionnement172 bars
- Configuration du portSAE 8 (3/4–16 UNF)
- Type de réactionNon-réaction
- Filtration recommandéePropreté ISO 18/13
- Fluides recommandésVoir le bulletin technique Eaton 3-401
- Série12, 3, 6
- Options de vanneClapet antiretour de direction manuelle
- Pression de service172 bars
Aperçu
- Interchangeable directement avec les applications passées et actuelles
- Disponible avec colonnes à longueur fixe
- Centre fermé
- Valve – Niveau de bruit hydraulique réduit Caractéristiques de gain de débit optimal sur tous les modèles
- Détection de charge
- Clapet antiretour de direction manuelle pour direction manuelle limitée
- Tous les modèles peuvent fonctionner à des pressions allant jusqu’à 172 bar [2500 PSI]
- Centre ouvert