Spécifications
Dimensions
- Taille réelle du filetage1/2 – 14 BSPP
- Taille du corps1/2 po
- Hexagonales34 mm | 1.3400 po
- Taille hexagonale34 mm | 1.3400 po
- Longueur totale87 mm | 3.4300 po
- Taille0.5000 po
- Poids1.2600 lb
Détails
- ApplicationHydraulique
- Matériau du corpsAcier
- Pression d’éclatement30457 psi
- Composant de couplageDouille
- Type de raccordVis-à-raccord
- DescriptionRaccords à vis pour les applications à haute pression, échange plus rapide
- Mot-clé de description1/2 dans BSPP, filetage femelle 1/2 – 14
- Débit10.57 gal/min
- Type de raccord de tuyauBSPP femelle
- Industrie/ApplicationConstruction, industrie, pétrole et gaz, marine
- MatérielAcier
- Plage de température de fonctionnement-25 °C à 125 °C | -13 °F à 257 °F
- Matériau du jointBuna-N
- Déversement0.04400 oz liq. (É.-U.)
- Plage de température-25 °C à 125 °C | -13 °F à 257 °F
- Diamètre extérieur du tuyau fileté1/2 po
- Type de vanneSoupape à champignon
- Pression de service10150 psi
- Plage de pression de service6001 à 15000 psi