Spécifications
Dimensions
- Taille réelle du filetage1/2 – 14 BSPP
- Taille du corps1/2 po
- Hexagonales1.3400 po | 34 mm
- Taille hexagonale1.3400 po | 34 mm
- Longueur3.7400 po | 95 mm
- Taille0.5000 po
- Poids0.4 lb
Détails
- ApplicationHydraulique
- Matériau du corpsAcier
- Pression d’éclatement30457 psi
- Composant de couplageFiche
- Type de raccordVis-à-raccord
- Mot-clé de description1/2 dans BSPP, filetage femelle 1/2 – 14
- Débit10.57 gal/min
- Type de raccord de tuyauBSPP femelle
- Industrie/ApplicationConstruction, industrie, pétrole et gaz, marine
- MatérielAcier
- Plage de température de fonctionnement-13 à 257 °F
- Matériau du jointBuna-N
- Déversement0.04400 oz liq. (É.-U.)
- Plage de température-13 à 257 °F
- Diamètre extérieur du tuyau fileté1/2 po
- Type de vanneSoupape à champignon
- Pression de service10150 psi
- Plage de pression de service6001 à 15000 psi