Motion
129-0505-002
Moteur de la bobine de soupape du servofrein hydraulique - Série J, 3.00 po3/r, 5-Bolt
N° D’ARTICLE MI06980006
N° MFR129-0505-002
Prix997.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de la bobine de soupape du servofrein hydraulique - Série J, 3.00 po3/r, 5-Bolt
N° D’ARTICLE MI06980006
N° MFR129-0505-002
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
Prix997.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Couple continu
    549 po
  • Taille du port du moteur
    9/16–18 UNF-2B
  • Hauteur totale
    2.53 po
  • Longueur totale
    6.54 po
  • Largeur totale
    2.38 po
  • Poids
    5.40 lb

Détails

  • Bride de montage réelle
    Standard, 2 Boulon : 82.6 [3.25] Dia. X 3.0 [.12] Pilote, 13.59 [.535] Dia.
  • Arbre de sortie réel
    Droit
  • Type de port réel
    .5625-18 UNF-2B Ports latéraux du joint torique SAE
  • Débit continu
    5.5 gal/min
  • Déplacement
    3.00 po3/r
  • Pression intermittente
    140 bars
  • Catalogue du fabricant
  • Viscosité d’huile continue maximale
    70 Ditesbold universel seconde
  • Température de fonctionnement maximale du système
    -34°C à 82 °C
  • Régime maximum continu
    1575 tr/min
  • Type de port du moteur
    Joint torique à filetage droit SAE
  • Type de montage
    5-Bolt
  • Configuration du port
    .5625-18 UNF-2B Ports latéraux du joint torique SAE
  • Type de joint
    Aucun
  • Série
    Série J
  • Type d’arbre
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
129-0505-002
  • Jeu de gérolers à dégagement constant
  • Variété de cylindrées, arbres, supports et options spéciales
  • Performance prolongée sans fuite

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté