Motion
710402
Joint d'étanchéité à l'huile - solide, diamètre d'arbre de 68 mm, diamètre extérieur de 68.20 mm, largeur totale de 13 mm, matériau de lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI06986179
N° MFR710402
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d'étanchéité à l'huile - solide, diamètre d'arbre de 68 mm, diamètre extérieur de 68.20 mm, largeur totale de 13 mm, matériau de lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI06986179
N° MFR710402
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    68.20 mm
  • Largeur totale
    13 mm
  • Diamètre de l’arbre
    68 mm

Détails

  • Matériau pour les lèvres
    Nitrile
  • Type de lèvres
    Lèvres multiples avec ressort
  • Numéro CUP du fabricant
    053893499864
  • Numéro de modèle
    32
  • Solide/Séparé
    Solide

Aperçu

Description du fabricant
710402 JOINT D’ÉTANCHÉITÉ
  • Faible coût
  • Bonne capacité à basse température.
  • Faible enflure des fluides hydrocarbures.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté