Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6309
- Taille du cadre254TV
- Longueur du moteur sans arbre1.50 po
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6210
- Dimension C de la longueur totale20.61 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre1.6250 po
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageCapacité F1/F2
- Régime de base1775 tr/min
- Mot-clé de description15 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueOnduleur de cage d’écureuil nominal
- Type de boîtierTEAO (transbordement d’air entièrement fermé)
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence60 Hz
- Efficacité de la pleine charge92.40 %
- Classe d’isolationF
- Cote IP56
- Code KVAG
- kW11.20 kW
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856132239
- Catégorie de moteurMoteur de la tour de refroidissement
- Puissance du moteur15 hp
- Orientation du moteurhorizontal ou haut/bas
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4 pôles
- Tension d’alimentation du moteur230/460 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAB
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de produitMoteurs de service intensif
- Rotation de l’arbreRéversible
- Type d’arbreT
- Normes respectéesCE, Reconnu UL, CSA
- Méthode de démarrageLigne ou onduleur
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Protection thermiqueAucun
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856132239
- Volts à fréquence230/460 V à 60 Hz
- Schéma de câblage
Aperçu
- Satisfait ou dépasse l’efficacité NEMA Premium®. Le modèle est conforme à la norme EISA2007
- Construction en fonte à 100 % de qualité Blue Chip® pour plus de rigidité et une réduction des vibrations
- Peinture époxy interne et externe
- Système d’isolation MAX GUARD® classe F
- 1.15 Facteur de service sur onde sinusoïdale, 1.0 Facteur de service sur alimentation IGBT
- Puissance nominale de 60/50 hertz, 190/380 ou 380 volts à la puissance inférieure suivante
- Tubes de graisse allongés, regraissants en service
- Des drains en T sont fournis pour un drainage efficace (installés dans les deux écrans d’extrémité)
- Convient à tous les types de montage en angle
- Convient à 20:1 la TV et 20:1 CT au VFD