Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage2.5 po
- Taille de l’alésage2.500 po
- Longueur de course nette8 po
- Hauteur du produit3.00 po
- Longueur du produit15.31 po
- Diamètre de la tige1.375 po
- Poids12.40 lb
- Largeur4.63 po
Détails
- Détails supplémentairesTige d’arrimage hydraulique pour service moyen
- Course réglableOui
- ApplicationApplication hydraulique moyenne
- D’un dos à l’autreNon
- Alésage plaqué chromeOui
- Fermer les tolérances d’AVCNon
- Type de constructionBarre d’attache
- Emplacement du coussinAucun
- Type de coussinNon coussiné
- Pression de fonctionnement du cylindre1500 psi
- Type de montageCapuchon à bride rectangulaire
- Non rotatifNon
- Matériau du joint de pistonNitrile
- Type de joint de pistonType de lèvres en nitrile
- Emplacement du portTête 1-Cap 1
- Type de portNPTF
- RéciproqueOui
- Revêtement de tigeChrome
- Extrémité de tige style 1Petit filetage mâle prolongé UN
- Matériau de la tigeNon durci de caisse
- Joint de tige de type 1Type de lèvres carboxylées
- Matériau du jointTéflon avec nitrile carboxylé
- SérieSérie RF
- Tige simple ou doubleCélibataire
- StyleTige d’arrimage hydraulique pour service moyen
- Matériau du tubeNon durci de caisse
Aperçu
- Classé jusqu’à 250 psi
- Conçu pour la sécurité et la fiabilité
- Accélération maximale et temps de cycle plus rapides