Motion
14401
N° D’ARTICLE MI06989762
N° MFR14401
Prix9.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° D’ARTICLE MI06989762
N° MFR14401

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix9.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    18 oz
  • Poids net
    18 oz
  • Hauteur totale
    9.75 po
  • Largeur totale
    2.63 po
  • Taille de l’emballage
    12 x 18 oz
  • Hauteur de la dimension de stockage
    10 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    10.8 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    8.3 po
  • Poids
    1.463 lb

Détails

  • Teneur en alcool
    10-30%
  • Teneur en ammoniac
    Moins de 1 %
  • Application
    Nettoyant de surface non conducteur. Dissout la graisse, les taches, les marques de doigts et la saleté
  • Instructions pour la demande
    Il suffit de vaporiser et d’essuyer
  • Certification
    aucun
  • Type de produit chimique
    À base d’eau
  • Type de nettoyant
    Nettoyant de surface
  • Couleur
    Effacer
  • Composition
    alcool, éther glycolique, surfant
  • Concentration
    RTU
  • Type de contenant
    Boîte d’aérosol
  • ECCN
    EAR99
  • Inflammabilité
    Ininflammable
  • Point d’éclair
    S.O.
  • Qualité alimentaire
    C1
  • Formulaire
    Aérosol (liquide)
  • Code d’harmonisation
    3403.19.1000
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Intérieur et extérieur
  • Délai d’approvisionnement du fabricant
    5 - 7 jours
  • Numéro CUP du fabricant
    690858014405
  • Quantité du colis
    12 par caisse
  • Gamme de produits
    Zep
  • Types de produits
    Nettoyants
  • Énoncé de la proposition 65
    *
  • Parfum
    Comme de l’alcool
  • Sans solvant
    Oui
  • Surfaces nettoyées
    Surfaces non conductrices
  • CUP_NON
    10690858014402

Aperçu

Description du fabricant
14401 ZEP 40 AERO DZ
  • Élimine rapidement la saleté, la pellicule, les empreintes digitales, la fumée de tabac, la graisse et une variété d’autres saletés; nettoie la plupart des surfaces non endommagées par l’eau; ne contient pas de phosphates ou de propulseurs de fluorocarbone