Motion
EBR50-1BA9
Accumulateur de vessie - Capacité de l’accumulateur de 0.150 gal, Réparable par le haut, 5000 psi max., Raccord fileté, Orifice pour fluide SAE 8 (3/4–16 UNF), Série EBR50
N° D’ARTICLE MI06993999
N° MFREBR50-1BA9
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Accumulateur de vessie - Capacité de l’accumulateur de 0.150 gal, Réparable par le haut, 5000 psi max., Raccord fileté, Orifice pour fluide SAE 8 (3/4–16 UNF), Série EBR50
N° D’ARTICLE MI06993999
N° MFREBR50-1BA9
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids de l’accumulateur
    17 lb
  • Orifice produit
    SAE 8 (3/4–16 UNF)
  • Diamètre de la coquille
    3.500 po

Détails

  • Capacité de l’accumulateur
    0.150 gal (É.-U.)
  • Matériau de la vessie
    BUTYLIQUE
  • Certification du pays
    USA
  • Conception
    Haut réparable
  • Connexion de ligne
    Connexion filetée
  • Pression de fonctionnement maximale
    5000 psi
  • Position de montage
    Vertical
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Réparable
    Réparable
  • Matériau du joint
    Butyle
  • Série
    EBR50
  • Matériau de la coquille
    Acier au carbone
  • Normes respectées
    Norme industrielle
  • Norme de filetage
    EIG

Aperçu

Description du fabricant
ACCUMULATEUR À VESSIE EBR50-1BA9 , 5K PSI,
  • Veuillez appeler votre succursale locale de Motion Industries pour obtenir un devis
  • Longue durée de vie
  • Durabilité extrême