Spécifications
Dimensions
- Poids de l’accumulateur7 lb
- Orifice produitSAE 8 (3/4–16 UNF)
- Diamètre de la coquille4.90 po
Détails
- Capacité de l’accumulateur0.198 gal (É.-U.)
- Certification du paysUSA
- Pression de fonctionnement maximale3600 psi
- Position de montageVertical
- Sexe portuaireFemme
- Rapport de pression3600 psi
- Matériau du jointECO/HYDRINE
- SérieTD36
- Matériau de la coquilleAcier au carbone
- Normes respectéesCe/ped
- Norme de filetageEIG
Aperçu
- Fabriqué aux États-Unis
- Longue durée de vie
- Durabilité extrême