Motion
030AT30-1EA19

TOBUL ACCUMULATORS
030AT30-1EA19

ACCUMULATEUR DE PISTON - Capacité 1 PT, 3000 psi max., orifice de fluide SAE-8, 3 po de diamètre de coquille, matériau de coquille en acier CARBONE
N° D’ARTICLE MI06994247
N° MFR030AT30-1EA19
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TOBUL ACCUMULATORS
030AT30-1EA19

ACCUMULATEUR DE PISTON - Capacité 1 PT, 3000 psi max., orifice de fluide SAE-8, 3 po de diamètre de coquille, matériau de coquille en acier CARBONE
N° D’ARTICLE MI06994247
N° MFR030AT30-1EA19
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids de l’accumulateur
    8
  • Orifice produit
    SAE 8 (3/4–16 UNF)
  • Hauteur totale
    0
  • Diamètre de la coquille
    3"

Détails

  • Capacité de l’accumulateur
    1 TP
  • Certification du pays
    USA
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000
  • Position de montage
    Vertical
  • Réparable
    Réparable
  • Matériau du joint
    EPR
  • Matériau de la coquille
    Acier au carbone
  • Normes respectées
    NORME INDUSTRIELLE

Aperçu

Description du fabricant
030AT30-1EA19 ACCUMULATEUR DE PISTON, 3000
  • - Fabriqué aux États-Unis - Longue durée de vie - Durabilité extrême - Certs tiers disponibles