Motion
052A50-8BA1D

TOBUL ACCUMULATORS
052A50-8BA1D

ACCUMULATEUR DE PISTON - Capacité de 1 GAL, 5000 psi max., orifice produit SAE-16, diamètre de coquille de 5-1/4 po, matériau de coquille en acier CARBONE
N° D’ARTICLE MI06994415
N° MFR052A50-8BA1D
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TOBUL ACCUMULATORS
052A50-8BA1D

ACCUMULATEUR DE PISTON - Capacité de 1 GAL, 5000 psi max., orifice produit SAE-16, diamètre de coquille de 5-1/4 po, matériau de coquille en acier CARBONE
N° D’ARTICLE MI06994415
N° MFR052A50-8BA1D

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids de l’accumulateur
    78
  • Orifice produit
    SAE 16 (1-5/16–12 UN)
  • Hauteur totale
    0
  • Diamètre de la coquille
    5-1/4"

Détails

  • Capacité de l’accumulateur
    1 GAL
  • Certification du pays
    USA
  • Pression de fonctionnement maximale
    5000
  • Position de montage
    Vertical
  • Réparable
    Réparable
  • Matériau du joint
    BUTYLIQUE
  • Matériau de la coquille
    Acier au carbone
  • Normes respectées
    NORME INDUSTRIELLE

Aperçu

Description du fabricant
052A50-8BA1D ACCUMULATEUR DE PISTON, 5000
  • - Fabriqué aux États-Unis - Longue durée de vie - Durabilité extrême - Certs tiers disponibles