Motion
052A50-8NA1D

TOBUL ACCUMULATORS
052A50-8NA1D

ACCUMULATEUR DE PISTON - Capacité de 1 GAL, 5000 psi max., orifice produit SAE-16, diamètre de coquille de 5-1/4 po, matériau de coquille en acier CARBONE
N° D’ARTICLE MI06994418
N° MFR052A50-8NA1D
Prix4,371.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TOBUL ACCUMULATORS
052A50-8NA1D

ACCUMULATEUR DE PISTON - Capacité de 1 GAL, 5000 psi max., orifice produit SAE-16, diamètre de coquille de 5-1/4 po, matériau de coquille en acier CARBONE
N° D’ARTICLE MI06994418
N° MFR052A50-8NA1D
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
Prix4,371.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids de l’accumulateur
    78
  • Orifice produit
    SAE 16 (1-5/16–12 UN)
  • Hauteur totale
    0
  • Diamètre de la coquille
    5-1/4"

Détails

  • Capacité de l’accumulateur
    1 GAL
  • Certification du pays
    USA
  • Pression de fonctionnement maximale
    5000
  • Position de montage
    Vertical
  • Réparable
    Réparable
  • Matériau du joint
    NBR
  • Matériau de la coquille
    Acier au carbone
  • Normes respectées
    NORME INDUSTRIELLE

Aperçu

Description du fabricant
71540102 5-1/4 OD 5000PSI 1GL ACC PISTON
  • - Fabriqué aux États-Unis - Longue durée de vie - Durabilité extrême - Certs tiers disponibles